ペプラムエプロン
ポリエステル100%の「コンフォートシャンブレー」を使用しており、ふんわりソフトで軽い着心地です。優れたイージーケア性: シワになりにくく、家庭用の洗濯機で手軽に洗えるため、毎日のセルフメンテナンスが簡単です。左胸にはペン差し付きのポケットが備わっており、業務中のメモやペンの携帯に便利です。カラーバリエーション: カフェオレブラウン、ダークグレー、リーフグリーンの3色が展開されています。
- 材質
- コンフォートシャンブレー ポリエステル100%
- サイズ
- フリー
- ウエスト(cm)
- 66~114
- 着丈(cm)
- 91(前中心)
- 機能
- 洗濯機OK、ストレッチ
- 内容量
- 1枚
胸当て の新着商品
カテゴリ






























