ペプラムエプロン

ペプラムエプロン - ハネクトーン早川ペプラムエプロン - ハネクトーン早川ペプラムエプロン - ハネクトーン早川ペプラムエプロン - ハネクトーン早川

ワンピースやスカートのシルエットを崩さない短めの丈感で、女性らしいペプラム風のデザインが特徴です。スマートカシドス(ポリエステル100%)の素材を使用しており、家庭用の洗濯機で丸洗いが可能です。高機能な水まわり対応:撥水・撥油加工が施されているため、水や油、汚れをしっかり弾き、ネイルサロンや水まわりの作業でも安心です。アレンジ可能な紐:結び方によって4WAYのアレンジが楽しめます。実用的なディテール:胸元はシャープなストレートラインで、ウエストの右側には目立ちにくいシームポケットが付いています。

材質
スマートカシドス ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
66~94
着丈(cm)
61(前総丈)
機能
洗濯機OK、撥水・撥油
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04935572WP764
¥9,200
¥6,698
¥7,368(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする