(20件のレビュー)

安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。
Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。
特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。
環境にやさしい水性タイプです。

用途水性タイヤワックス成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)液性水性仕様原液使用材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19662223BB251本(1L)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19662239BB261箱(9kg)
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
19662248BB271箱(18kg)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性タイヤワックス「L&W クレスト」
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19662223
2025-09-11
用途: 大容量で助かります
その他業種

車2台、バイク2台あるので大容量は助かります。水性のほうが油性よりもいいとか?
リピ買いだと思います。

2025-05-01
用途: タイヤの艶出し
サービス業

私はタイヤに適量吹付けてからスポンジにて塗り広げています。これでも充分艶出しの役目はしてくれます。購入時は高く感じますが、結構持ちは良いと思います。値段がもう少し安ければ★5なのですが・・。

1が参考にしています
対象商品 : 19662223
2024-09-07
用途: 洗車時
運輸・通信業

水性なのでタイヤに優しく綺麗に艶がでます。とても満足してます。

対象商品 : 19662223
2024-07-25
用途: タイヤコーテング
サービス業

家の車のタイヤいつも綺麗になっています、水性なのでタイヤにも優しそう

対象商品 : 19662223
2023-04-14
用途: 安価でソコソコ使えます。

値段の割にツヤ感と耐久性があって助かります。結構使用しますので。コスパ大事です。

対象商品 : 19662223
2023-01-02
用途: タイヤワックスとして
電気・ガス・熱供給・水道業

タイヤに優しい水性のタイヤワックスを探していた。安心して
使える。

2022-05-24
用途: 洗車後のタイヤ仕上げ

以前はワコーズの物を使用していましたが艶に満足出来ず探していたところ某タイヤショップで使用しているのを見て購入しました。艶と耐久性に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19662223
2022-02-27
用途: 洗車のときに
運輸・通信業

水性のタイヤワックスで量も多く価格もリーズナブルだったので試しに購入しました。
まだ使用していませんがよかったらリピートしたいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする