小型普通騒音計
|
胸ポケットに入る軽量・コンパクトタイプです。
パソコンに接続でき、容易にデータ管理・加工が可能です。
寸法(mm)48×23.5×168
測定範囲A特性/30~130dB、C特性/36~130dB、Z特性/46~130dB、C特性ピーク音圧レベル/55~130dB
質量(g)約120(電池含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
測定項目騒音レベルLp・等価騒音レベルLeq・C特性ピークLCpeak・騒音レベル最大値Lmax
対応OSWindows(R)98SE/2000/XP/Vista(R)/7/8.1
表示液晶・バックライト付き
インターフェースRS232C
メモリー128データ
周波数範囲20~8000Hz
アズワン品番1-3219-01
内容量1台