曜日別特売

大型LED回転灯 LEDフラッシャー150

大型LED回転灯 LEDフラッシャー150 - 日動工業大型LED回転灯 LEDフラッシャー150 - 日動工業
(1件のレビュー)

音も振動もないモーターレス回転灯!!
簡単取付!すぐに使えて超便利!!
独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!

電球の種類LED質量(g)700タイプ回転(モーターレス)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.02電線長さ(m)約0.3寸法(Φ×mm)152×201使用環境温度(℃)-33~45防水保護等級IP44内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
LED
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19823485NLF150-100V-R1.464-5062-72
15,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
19823494NLF150-100V-Y1.564-5062-73
15,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19823494
2023-04-01
用途: 店舗の営業時間の表示
その他業種

今まで付いていた回転灯はLEDではなくモーターで回転するタイプでしたので1年ぐらいでだめになっていました。
今度はモーターレスだから摩耗部分がなくなって長持ちすると思います。
LEDがもう少し明るいともっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする