曜日別特売

ワイヤレスキーボード

ワイヤレスキーボード - OWLTECH(オウルテック)

折りたためてコンパクトなアルミボディ採用Bluetoothキーボード
本製品は、両側から折り畳めてコンパクトに収納することができます。バッグに入るコンパクトサイズなので持ち運びに便利なBluetoothキーボードです。ABSとアルミニウム合金により、耐久性に優れています。キータッチには、光沢を抑えたマットな仕上がりで柔らかく静かな打ち心地に仕上がっています。
自動ON/OFF機能搭載の省エネ設計。
使用したいときはキーボードを開くだけで電源ON。使い終わったら折りたたんで電源OFF。手動で電源を切り替える手間もありません。また、電源OFFを忘れる可能性が減るため、無駄なバッテリー消費を抑えます。手動で電源を切り替える手間がありません。
接続機器側とのペアリング(接続)は簡単にできます。
1.「Fn+C」キーを押すと左側LEDが青色で点滅し、ペアリング待機状態になります。
2.接続機器側のBluetooth設定画面に「OWL-BTKB6401」と表示されます。
3.表示された型番を選択し、接続するとペアリング完了です。
スタンドにもなる保護ケースで快適なタイピング
キーボードを収納している保護ケースはスマートフォンやタブレットを立てるスタンドになります。目的に合わせて角度調節もできるため、あらゆるシーンでお使いになることができます。
キー機能切り替え&ファンクション機能搭載
ファンクション機能搭載で、ワードやエクセルをサポートし、音楽の再生から音量の調節まで簡単操作できます。各モード切替キーを押すと、Androidモード、iOSモード、Windowsモードの各モードに切り替えることができます。ご利用になる機種のOSにあわせてモードを切り替えてご使用ください。
・Android場合:「Fn」+「Q」
・Windows場合:「Fn」+「W」
・iOS場合:「Fn」+「E」
保証期間は安心1年保証
本製品は1年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。

付属品
専用カバー、充電用USBケーブル、ゴムパッド、取扱説明書兼保証書
材質
アルミニウム/プラスチック
質量(g)
185
電源
内蔵リチウムポリマー充電池
対応OS
iOS6.0以降/Windows8.1以降/Android4.1以降
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(使用時)251×14×93
対応機種
iPhone、iPad各種/Windowsタブレット各種/Androidタブレットスマートフォン各種
連続使用時間(時間)
約84
キー配列
英語、64
保証期間
1年
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×17×93
キー方式
パンタグラフ式
充電時間(時間)
約2
キーピッチ(mm)
17
無線通信方式
Bluetooth ver.3.0
ポート
(充電用)microUSB
耐久回数
(キー)約300万回
内容量
1個
注意
※企業様で書類を必要とする場合は、別途ご相談ください。
※手順は、接続機器やOSによって異なる場合がありますので、詳しくは接続機器の取扱説明書(日本語)にしたがってください。
※マルチペアリングには対応しておりません。
※キーの赤字はWindowsのみ対応しています。
※異なるキーが入力される場合は、OSとキーボードの設定を合わせてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19834789OWL-BTKB6401-BKSGブラック
オープン
取扱い終了
19834798OWL-BTKB6401-WHSIホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする