ワイヤレスキーボード
人間工学に基づいたBluetoothキーボード
本製品は、二つ折り式のコンパクトなBluetoothキーボードです。使いやすさにこだわったエルゴノミクス配列で入力操作をサポートし、厚さ13mmで170gと薄くて軽いので、ポケットやバッグに入れても外出時の負担を軽減します。また、スタンド機能搭載のケース付で、スマートフォンやタブレットの視聴をサポートします。入力作業に欠かせないポイントを盛り込んだBluetoothキーボードです。
自動ON/OFF機能搭載の省エネ設計
使用したいときはキーボードを開くだけで電源ON。使い終わったら折りたたんで電源OFF。手動で電源を切り替える手間もありません。また、電源OFFを忘れる可能性が減るため、無駄なバッテリー消費を抑えます。手動で電源を切り替える手間がありません。
接続機器側とのペアリング(接続)は簡単にできます。
1.「Fn+T」キーを押すと左側LEDが青色で点滅し、ペアリング待機状態になります。
2.接続機器側のBluetooth設定画面に「OWL-BTKB6402」と表示されます。
3.表示された型番を選択し、接続するとペアリング完了です。
スタンドにもなる保護ケースで快適なタイピング
キーボードを収納している保護ケースはスマートフォンやタブレットを立てるスタンドになり、デスクや喫茶店などあらゆるシーンでお使いになることができます。
キー機能切り替え&ファンクション機能搭載
ファンクション機能搭載で、ワードやエクセルをサポートし、音楽の再生から音量の調節まで簡単操作できます。各モード切替キーを押すと、Androidモード、iOSモード、Windowsモードの各モードに切り替えることができます。ご利用になる機種のOSにあわせてモードを切り替えてご使用ください。
・Android場合:「Fn」+「Q」
・Windows場合:「Fn」+「W」
・iOS場合:「Fn」+「E」
保証期間は安心1年保証
本製品は1年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。
- 付属品
- 専用カバー、充電用USBケーブル、取扱説明書兼保証書(日本語)
- 材質
- プラスチック
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 170
- 電源
- 内蔵リチウムポリマー充電池
- 対応OS
- iOS6.0以降/Windows8.1以降/Android4.1以降
- 接続方式
- 無線
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (使用時)328×6×102
- 対応機種
- iPhone、iPad各種/Windowsタブレット各種/Androidタブレットスマートフォン各種
- 連続使用時間(時間)
- 約40
- キー配列
- 英語、64
- 保証期間
- 1年
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 169×12×102
- キー方式
- パンタグラフ式
- 充電時間(時間)
- 約2
- キーピッチ(mm)
- 17
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 無線通信方式
- Bluetooth ver.3.0
- ポート
- (充電用)microUSB
- 耐久回数
- (キー)約300万回
- 内容量
- 1個
※手順は、接続機器やOSによって異なる場合がありますので、詳しくは接続機器の取扱説明書(日本語)にしたがってください。
※マルチペアリングには対応しておりません。
※異なるキーが入力される場合は、OSとキーボードの設定を合わせてください。※キーの赤字はWindowsのみ対応しています。
ワイヤレスキーボード の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)






















