ハリケーン
タンデムグリップ
材質
スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装)
色
ブラック
外径(Φmm)
19.1
仕上
二重防錆処理
適合車種
GROM(16)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19855186
HA6309B
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください