リバーライト リバーライトの 厨房用品 リバーライトの キッチン・調理用品 リバーライトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ 極 JAPAN 窒化鉄中華お玉 極 JAPAN 窒化鉄中華お玉 注文コード 極シリーズと同様に窒化処理を施した中華お玉です。一般家庭で使いやすいようにサイズを調整しています。 材質(本体)鉄、(グリップエンド)木 質量(g)210 外径×全長(mm)105×約370 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C4101 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19855588 C4101 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ENDO 18-10ルビ ホワイトサム 税込¥351~ ¥319~ MTプロかき揚げリング エムテートリマツ 税込¥2,858~ ¥2,598~ KHSデュコローレ お玉 大 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ kiricon スキンマー 貝印 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ kiricon スプーン 貝印 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ kiricon レードル 貝印 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ニュアトーン オールナイロンお玉 貝印 税込¥714 ¥649 バスケットへ ニュアトーン オールナイロンマルチスプーン 貝印 税込¥659 ¥599 バスケットへ ニュアトーン オールナイロンミニスプーン 貝印 税込¥417 ¥379 バスケットへ ニュアトーン オールナイロン目盛り付きお玉 貝印 税込¥714 ¥649 KHSローズ豆お玉 貝印 税込¥516 ¥469 バスケットへ KHSトパーズ ナイロンお玉 貝印 税込¥406 ¥369 バスケットへ KHSローズお玉 貝印 税込¥549 ¥499 バスケットへ KHS 豆穴あきお玉 ホワイト 貝印 税込¥362 ¥329 バスケットへ (w)18-8トングスタンドIT-160 ノーブランド 税込¥3,628~ ¥3,298~ 18-8 目盛付木柄水杓子 ノーブランド 税込¥2,088~ ¥1,898~ ENDO 18-8 抗菌ひしゃく目盛付(パイプ柄) ホワイトサム 税込¥15,378~ ¥13,980~ ENDO 18-8 抗菌麺ひしゃく(パイプ柄) ホワイトサム 税込¥19,778~ ¥17,980~ ENDO 18-8トングスタンド ホワイトサム 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ENDO 抗菌・耐熱カラーパントング ホワイトサム 税込¥1,022 ¥929 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじお玉・レードル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります ピザカッター ターナー・ビーター スコップ・スクープ ヘラ・スパチュラ ひしゃく かき揚げリング・レードル お玉・レードル トング・サーバー 菜箸・揚げ物箸 しゃもじ あく取り・すくい網・かす揚げ 調理スプーン・サーバースプーン ツールスタンド シェアする マイページ 最近見た商品