アズワン
ボンベ固定器 壁固定型
壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。
壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm)
【ボンベ】100~240
材質
本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)
寸法(mm)
140×30×70
アズワン品番
3-6771-01
取付穴径(mm)
Φ5.5×4またはΦ10×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19963984
-
¥
7,080
¥
7,070
¥
7,777
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください