両凹レンズ

両凹レンズ アズワン 両凹レンズ アズワン

負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。主に投影用レンズとして使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低いため、耐熱性に優れています。

材質合成石英 設計波長(nm)587.6 屈折率1.45850/nd 許容差外径: Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯 3分以内(3') 内容量1個
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
中厚(mm)
レンズ径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19966556 - -5 -5.34 1 2.29 0.1(45°) 5
9,920
9,910
10,901 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19966565 - -10 -10.35 1 1.63 0.1(45°) 5
9,920
9,910
10,901 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19966626 - -10 -10.35 1 3.66 0.2~0.5(45°) 10
15,200
15,100
16,610 (税込)
翌々日出荷
19966705 - -100 -100.67 2 2.25 0.2~0.5(45°) 10
11,700
11,600
12,760 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19966714 - -20 -20.34 1 6.62 0.2~0.5(45°) 20
21,000
20,900
22,990 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
19966748 - -50 -50.34 1 3.11 0.2~0.5(45°) 20
16,400
16,300
17,930 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19966757 - -100 -100.67 2 3.05 0.2~0.5(45°) 20
16,400
16,300
17,930 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19966775 - -40 -40.69 2 8.18 0.2~0.5(45°) 30
24,500
24,400
26,840 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
19966793 - -100 -100.67 2 4.4 0.2~0.5(45°) 30
23,400
23,300
25,630 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
19966574 - -15 -15.34 1 1.42 0.1(45°) 5
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966583 - -20 -20.34 1 1.31 0.1(45°) 5
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966599 - -30 -30.34 1 1.21 0.1(45°) 5
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966608 - -40 -40.36 1 1.16 0.1(45°) 5
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966617 - -50 -50.34 1 1.13 0.1(45°) 5
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966635 - -20 -20.34 1 2.27 0.2~0.5(45°) 10
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19966644 - -30 -30.34 1 1.84 0.2~0.5(45°) 10
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19966653 - -50 -50.34 1 1.5 0.2~0.5(45°) 10
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19966669 - -60 -60.7 2 2.42 0.2~0.5(45°) 10
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19966678 - -70 -70.68 2 2.36 0.2~0.5(45°) 10
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19966687 - -80 -80.72 2 2.31 0.2~0.5(45°) 10
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19966696 - -90 -90.7 2 2.28 0.2~0.5(45°) 10
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19966723 - -30 -30.34 1 4.59 0.2~0.5(45°) 20
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19966739 - -40 -40.36 1 3.65 0.2~0.5(45°) 20
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19966766 - -30 -30.71 2 10.52 0.2~0.5(45°) 30
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19966784 - -50 -50.72 2 6.87 0.2~0.5(45°) 30
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする