色消しレンズ
- 注文コード
- 19971246
- 19971255
- 19971264
- 19971273
- 19971289
- 19971298
- 19971307
- 19971316
- 19971325
- 19971334
- 19971343
- 19971359
- 19971368
- 19971377
- 19971386
- 19971395
- 19971404
- 19971413
- 19971429
- 19971438
- 19971447
- 19971456
- 19971465
- 19971474
- 19971483
- 19971499
- 19971508
- 19971517
- 19971526
- 19971535
- 19971544
- 注文コード
- 19971246
- 19971255
- 19971264
- 19971273
- 19971289
- 19971298
- 19971307
- 19971316
- 19971325
- 19971334
- 19971343
- 19971359
- 19971368
- 19971377
- 19971386
- 19971395
- 19971404
- 19971413
- 19971429
- 19971438
- 19971447
- 19971456
- 19971465
- 19971474
- 19971483
- 19971499
- 19971508
- 19971517
- 19971526
- 19971535
- 19971544
|
屈折率の異なる凸・凹2枚のレンズを組合せる事により、色収差や球面収差の補正をするレンズです。色収差や球面収差を抑えたり、補正するためのレンズです。サイズによって反射防止膜の種類が異なります。
材質単層コート
使用波長(nm)400~700
設計波長(nm)587.6
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
内容量1個