色消しレンズ

色消しレンズ アズワン 色消しレンズ アズワン

屈折率の異なる凸・凹2枚のレンズを組合せる事により、色収差や球面収差の補正をするレンズです。色収差や球面収差を抑えたり、補正するためのレンズです。サイズによって反射防止膜の種類が異なります。

材質マルチコート付 使用波長(nm)400~700 設計波長(nm)587.6 面取(mm)0.2~0.5(45°) 許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3') 内容量1個
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19971553 - 15 30 23.2 12.8 10.92
8,750
8,740
9,614 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971569 - 15 40 34.9 9.3 7.93
8,750
8,740
9,614 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971578 - 15 50 45.3 8.3 7.21
8,750
8,740
9,614 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971587 - 15 60 55.5 7.8 6.9
8,750
8,740
9,614 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971596 - 15 70 64.5 7.8 7.02
8,750
8,740
9,614 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971605 - 15 80 75 7.1 6.37
8,750
8,740
9,614 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971614 - 15 100 95.5 6.3 5.75
8,750
8,740
9,614 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971623 - 15 150 145.3 6.3 5.94
8,750
8,740
9,614 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971639 - 15 200 196 4.8 4.53
8,750
8,740
9,614 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971648 - 20 30 23.17 12.8 9.08
10,600
10,500
11,550 (税込)
8日以内出荷

返品不可
19971657 - 20 40 34.87 9.3 6.86
9,340
9,330
10,263 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971666 - 20 50 45.32 8.3 6.37
9,340
9,330
10,263 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971675 - 20 60 55.51 7.8 6.2
9,340
9,330
10,263 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971684 - 20 70 64.89 7.8 6.43
9,340
9,330
10,263 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971693 - 20 80 75.01 7.1 5.9
9,340
9,330
10,263 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971709 - 20 90 8.86 6.3 5.22
9,340
9,330
10,263 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971718 - 20 100 95.49 6.3 5.34
9,340
9,330
10,263 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971727 - 20 150 145.3 6.3 5.66
9,340
9,330
10,263 (税込)
13日以内出荷

返品不可
19971736 - 20 200 116.3 4.8 4.32
9,340
9,330
10,263 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする