色消しレンズ
- 注文コード
- 19971745
- 19971754
- 19971763
- 19971779
- 19971788
- 19971797
- 19971806
- 19971815
- 19971824
- 19971833
- 19971849
- 19971858
- 19971867
- 19971876
- 19971885
- 19971903
- 19971919
- 19971928
- 19971937
- 19971955
- 19971964
- 19971973
- 19971989
- 19971998
- 19972007
- 19972016
- 19972025
- 19972034
- 19972043
- 19972059
- 注文コード
- 19971745
- 19971754
- 19971763
- 19971779
- 19971788
- 19971797
- 19971806
- 19971815
- 19971824
- 19971833
- 19971849
- 19971858
- 19971867
- 19971876
- 19971885
- 19971903
- 19971919
- 19971928
- 19971937
- 19971955
- 19971964
- 19971973
- 19971989
- 19971998
- 19972007
- 19972016
- 19972025
- 19972034
- 19972043
- 19972059
|
屈折率の異なる凸・凹2枚のレンズを組合せる事により、色収差や球面収差の補正をするレンズです。色収差や球面収差を抑えたり、補正するためのレンズです。サイズによって反射防止膜の種類が異なります。
材質単層コート
使用波長(nm)400~700
設計波長(nm)587.6
面取(mm)0.2~0.5(45°)
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
内容量1個