ロイヤルコレクション ペーパーホルダーカバー チェルシー

ロイヤルコレクション ペーパーホルダーカバー チェルシー - オカ

厚手 ペーパーカバー ホルダーカバー 柔らかい
イギリスをイメージしたバラがモチーフの「ロイヤルコレクションチェルシー」シリーズバラ柄をグラデーションで表現した華やかなペーパーホルダーカバーです。パッと明るいカラーリングで上品なトイレ空間を演出します。中央のバラとロゴは直打ち刺繍で丁寧に作られています。日本製のペーパーホルダーカバーです。
ふわっとした触り心地!柔らかいスエードタッチの素材が優しい肌触りです。丸洗いOK!洗濯機で丸洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。(※洗濯時は洗濯ネットをお使いください。)

混率(%)
綿75%、ポリエステル25%、成型部品ポリプロピレン
寸法(cm)
34×17×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19946378-ピンク
オープン
取扱い終了
19946387-ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする