高機能交流安定化電源

高機能交流安定化電源 菊水電子工業

高速リニアアンプによる高品位・高安定出力の高機能交流電源
各種電源変動シミュレーション・シーケンス動作
各種計測機能を標準装備
AC、DC、AC+DCの各出力が可能
フロントパネル脱着可能
エコ機能搭載

耐電圧1.5kVac、1分間 定格入力電圧(V)単相85ac~132ac/170ac~250ac 分解能【AC実効値】0.1V、【DCモード】0.1V 出力周波数(Hz)【AC実効値】1~999.9 安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1、Class Ⅰ、Pollution Degree2 周波数変動範囲(Hz)(出力)FAST:±0.2%以内、MEDIUM:±0.3%以内 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ、高度2000mまで 力率0.97(TYP値) 動作温湿度範囲0℃~+50℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10℃~+60℃、90%rh以下(結露なきこと) 回路方式リニアアンプ方式 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC 指令2004/108/EC EN61326-1(ClassA)、EN55011(ClassA、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m 未満を使用 負荷変動(出力L/Hレンジ)±0.1V以内/±0.2V以内 電源電圧変動±0.1%以内 定格出力電圧(V)(出力L/Hレンジ)【AC実効値】単相1~150/2~300、【DCモード】1.4~212/2.8~424 出力電圧確度(V)(出力L/Hレンジ)【AC実効値】±(0.3% of set+0.6)、【DCモード】±(0.05% of set+0.05/0.1) 出力端子M4 温度変動100ppm/℃(TYP値) 絶縁抵抗500Vdc、30MΩ以上 周波数安定度(出力)±5×10-5以内、設定確度:±1×10-4 リップルノイズDCモード(5Hz~1MHz成分):0.15Vrms以下
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20217454 PCR500LE 1台 Cモード:5/2.5、DC/C+DCモード:3.5/1.75 ACモード:1~150/2~300、DC/AC+DCモード:±1.4~±212/±2.8~±424 電源コード(1本プラグ付き線長:3m)、ユーザーズマニュアル1冊、CD-ROM1枚 約17 【AC実効値】最大5/2.5、【DCモード】最大3.5/1.75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20217463 PCR1000LE 1台 Cモード:10/5、DC/C+DCモード:7/3.5 ACモード:1~150/2~300、DC/AC+DCモード:±1.4~±212/±2.8~±424 重量物警告シール1枚、ユーザーズマニュアル1冊、CD-ROM1枚 約35 【AC実効値】最大10/5、【DCモード】最大7/3.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15544036 PCR1000LE(一般校正証明書付) 1セット Cモード:10/5、DC/C+DCモード:7/3.5 ACモード:1~150/2~300、DC/AC+DCモード:±1.4~±212/±2.8~±424 重量物警告シール1枚、ユーザーズマニュアル1冊、CD-ROM1枚 約35 【AC実効値】最大10/5、【DCモード】最大7/3.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15544045 PCR500LE(一般校正証明書付) 1セット Cモード:5/2.5、DC/C+DCモード:3.5/1.75 ACモード:1~150/2~300、DC/AC+DCモード:±1.4~±212/±2.8~±424 電源コード(1本プラグ付き線長:3m)、ユーザーズマニュアル1冊、CD-ROM1枚 約17 【AC実効値】最大5/2.5、【DCモード】最大3.5/1.75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082836 PCR500LE(校正企業実施校正書付き) 1セット Cモード:5/2.5、DC/C+DCモード:3.5/1.75 ACモード:1~150/2~300、DC/AC+DCモード:±1.4~±212/±2.8~±424 電源コード(1本プラグ付き線長:3m)、ユーザーズマニュアル1冊、CD-ROM1枚 約17 【AC実効値】最大5/2.5、【DCモード】最大3.5/1.75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする