エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ

エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ - AirTAC
作動方式複動式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無内容量1個
全6種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20239696HFR1010ネジ穴取付形
5,940
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239705HFR1616ネジ穴取付形
6,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
20239714HFR2020ネジ穴取付形
7,590
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239723HFR2525ネジ穴取付形
9,075
7,698
8,468(税込)
当日出荷
20239739HFR3232ネジ穴取付形
10,725
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239748HFR10N10開閉方向通し穴取付形
5,940
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする