ユニオンペイント
EGバリューウレタンフラット
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。
また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途
一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど
色
クリヤー
粘度
【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20%
硬化時間(分)
(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90
主な用途
木工
指触乾燥時間(分)
(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.5L
可使時間(時間)
(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
65~110
内容量
1缶(4L)
注意
※希釈には必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用ください
※高温、高湿時にカブリや発泡が生じる場合は11-85ウレタンノンブラを添加してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20251124
89-75
半艶消
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20251133
89-80
艶消
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください