ユニオンペイント
EGバリューウレタンサンジング
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。
また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途
一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど
主な用途
木工
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.5L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4L)
注意
※希釈には必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用ください
※高温、高湿時にカブリや発泡が生じる場合は11-85ウレタンノンブラを添加してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20251149
89-81
クリヤー
主剤
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20251158
89-811
-
硬化剤
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください