ユニオンペイント
EGウレタン 薄め液
仕様
89ラインシリーズEGバリューウレタン希釈剤
タイプ
硬化剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.5L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20251167
91-50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください