曜日別特売

ELハイフラット

ELハイフラット - ユニオンペイントELハイフラット - ユニオンペイント
(1件のレビュー)

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。
また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなどクリヤー粘度【シンナー希釈】(10℃)36/20%、22/40%、17/60%、14/80%、23/100%、(20℃)29/20%、17/40%、14/60%、12/80%、11/100%、(30℃)26/20%、15/40%、12/60%、10/100%硬化時間(分)(5℃)240(10℃)180、(20℃)120、(30℃)90主な用途木工指触乾燥時間(分)(5℃)10、(10℃)8、(20℃)5、(30℃)3危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110内容量1缶(16L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※希釈には必ずユニエコAFラッカーシンナーをご使用ください
※高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11- 9ノンブラを添加してください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2025128912-855分艶消し
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025129812-80全艶消し
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025130712-833分艶消し
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025131612-877分艶消し
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20251298
2021-08-17
用途: 製品のツヤ消し仕上げ

思うようなツヤ消し剤がみつからず、ネットでレビューなどをたどってやっと見つけました。こちらではタイミングさえ合えば5~10%オフで入手できるところが嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする