アイリスオーヤマ
角丸蛇口口金 台紙
角・丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。
用途
角・丸蛇口にホースを簡単接続
色
ホワイト/マリンブルー
質量(g)
66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×56
蛇口取付形状
止めねじ型
内容量
1個
関連資料:
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22736858
SGP-2D
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください