アイリスオーヤマ
角丸蛇口口金 台紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22736858
品番
SGP-2D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
角・丸蛇口に取付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。
用途
角・丸蛇口にホースを簡単接続
色
ホワイト/マリンブルー
質量(g)
66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×56
蛇口取付形状
止めねじ型
関連資料:
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)