セキセイ
2ポケットA4
プリントが出し入れしやすい!
プリント整理に便利なポケットフォルダー。
用途に合わせて選べるポケット数!
書類が折れにくいハードタイプ!
透明表紙で中の書類が見える!
書類整理に便利な背見出し付。
仕様
A4 (見開きA3)、2ポケット、名刺ポケット
材質
本体:PP0.6mm厚(高透明)、見出し:紙
幅(mm)
3
サイズ
A4
寸法(縦×横)(mm)
320×237
マチ(mm)
(最大)10
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25180339
ACT-5902-10
ブルー
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
25180348
ACT-5902-14
コバルトブルー
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
25180357
ACT-5902-23
ローズ
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
25180366
ACT-5902-33
ライトグリーン
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
25180375
ACT-5902-51
オレンジ
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
25180384
ACT-5902-90
クリア
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください