フリップファイル

フリップファイル - セキセイフリップファイル - セキセイフリップファイル - セキセイフリップファイル - セキセイフリップファイル - セキセイ
(2件のレビュー)

プリント整理・持ち歩きに便利なフタ付きファイル。
反らすだけで簡単オープン!新感覚フラップ機能。
書類の出し入れが簡単!
持ち歩きや書類保管に最適なフタ付きフォルダー!
しっかりとした本体が、資料の折れ曲がりを防ぎます。
透明だから中身がわかりやすい!

仕様A4・ヨコ型・見出しラベル付材質本体:PP0.3mm厚(高透明)幅(mm)12サイズA4寸法(縦×横)(mm)239×314マチ(mm)(最大)16収納枚数(枚)(適正)コピー用紙約100内容量1個
注意
※一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準とした場合になります。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25180454ACT-5901-10ブルー
250
249
274(税込)
当日出荷
25180463ACT-5901-14コバルトブルー
250
249
274(税込)
当日出荷
25180479ACT-5901-23ローズ
250
249
274(税込)
当日出荷
25180497ACT-5901-51オレンジ
250
249
274(税込)
当日出荷
25180506ACT-5901-90クリア
250
249
274(税込)
当日出荷
25180488ACT-5901-33ライトグリーン
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25180506
2022-07-13
用途: ファイリング
サービス業

複数回注文してます。
使いやすく耐久性もあります。
大変満足してます。

対象商品 : 25180488
2021-02-12
用途: 仕事鞄に書類を収納する
その他業種

まだ使い始めですが、たくさんのA4用紙を持ち歩くのに利用。
また購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする