フリップファイルタテ

フリップファイルタテ - セキセイ

プリント整理・持ち歩きに便利なフタ付きファイル。
書類の出し入れが簡単!持ち歩きや書類保管に最適なフタ付きフォルダー!
バッグに入れたまま、書類が出し入れできる!
クリアファイルも入るちょっとワイドなサイズ!
中身が見えて、すぐ取り出せる!しっかりとした本体が、資料の折れ曲がりを防ぎます。

仕様A4・タテ型・見出しラベル付材質本体:PP0.3mm厚(高透明)幅(mm)12サイズA4寸法(縦×横)(mm)329×236マチ(mm)(最大)16収納枚数(枚)(適正)コピー用紙約100内容量1個
注意
※一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準とした場合になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25180549ACT-5911-33ライトグリーン
250
249
274(税込)
当日出荷
25180515ACT-5911-10ブルー
250
取扱い終了
代替品有
25180524ACT-5911-14コバルトブルー
250
取扱い終了
代替品有
25180533ACT-5911-23ローズ
250
取扱い終了
代替品有
25180558ACT-5911-51オレンジ
250
取扱い終了
代替品有
25180567ACT-5911-90クリア
250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25180515ACT-5911-1033131693ACT-5911-10ACT-5911-10 アクティフ フリップファイル A4 タテ型 セキセイ 33131693アクティフ フリップファイル A4 タテ型セキセイ1冊
249
税込274
注文コードが変更になりました
25180524ACT-5911-1433131709ACT-5911-14ACT-5911-14 アクティフ フリップファイル A4 タテ型 セキセイ 33131709アクティフ フリップファイル A4 タテ型セキセイ1冊
249
税込274
注文コードが変更になりました
25180533ACT-5911-2333131718ACT-5911-23ACT-5911-23 アクティフ フリップファイル A4 タテ型 セキセイ 33131718アクティフ フリップファイル A4 タテ型セキセイ1冊
249
税込274
注文コードが変更になりました
25180558ACT-5911-5133131736ACT-5911-51ACT-5911-51 アクティフ フリップファイル A4 タテ型 セキセイ 33131736アクティフ フリップファイル A4 タテ型セキセイ1冊
249
税込274
注文コードが変更になりました
25180567ACT-5911-9033131745ACT-5911-90ACT-5911-90 アクティフ フリップファイル A4 タテ型 セキセイ 33131745アクティフ フリップファイル A4 タテ型セキセイ1冊
249
税込274
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする