テレビドアホン

テレビドアホン Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

留守でも来訪者を後から確認できる録画機能搭載。
帰宅後モニター画面で確認できます。
モニター中の映像を必要に応じて手動で録画できます。
増設モニター対応で2階でも来客対応可能で室内通話もできます。
送り配線なので配置もスムーズです。

付属品壁掛け金具×1、カラーモニター親機取付用ねじ×4本(小ねじ4mm×25mm×2本・木ねじ4mm×16mm×2本)、カラーカメラ玄関子機取付用ねじ×4本(小ねじ4mm×25mm×2本・木ねじ3.8mm×20mm×2本) 材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付露出壁掛け(壁掛け金具付属) 質量(g)親機:約405、子機:約200 電源(V)ドアホン親機:AC100(50/60Hz)、玄関子機:モニター親機より供給 消費電力(W)待受時:約1.6、動作時:約7.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:129×29×169(突起部除く)、子機:99×36.5×131(突起部除く) 機能モニター機能・住宅用火災警報器連動機能・呼出音増設用スピーカー接続 照明赤外線LED 撮像素子1/4型CMOS(約30万画素) 使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ2.7型ワイドカラー液晶ディスプレイ 最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内) 内容量1台
注意
※VL-V632K(増設モニター:別売)で録画の再生はできません。
※ドアホン通話の転送はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24806128 VL-SZ25K
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24806128
2021-10-29
用途:
取替え。

この商品金額で、この機能ないようは、凄く良いと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする