付属品壁掛け金具×1、カラーモニター親機取付用ねじ×4本(小ねじ4mm×25mm×2本・木ねじ4mm×16mm×2本)、カラーカメラ玄関子機取付用ねじ×4本(小ねじ4mm×25mm×2本・木ねじ3.8mm×20mm×2本)
材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付露出壁掛け(壁掛け金具付属)
質量(g)親機:約405、子機:約200
電源(V)ドアホン親機:AC100(50/60Hz)、玄関子機:モニター親機より供給
消費電力(W)待受時:約1.6、動作時:約7.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:129×29×169(突起部除く)、子機:99×36.5×131(突起部除く)
機能モニター機能・住宅用火災警報器連動機能・呼出音増設用スピーカー接続
照明赤外線LED
撮像素子1/4型CMOS(約30万画素)
使用環境条件周囲温度0〜40℃、湿度90%以下
画面サイズ2.7型ワイドカラー液晶ディスプレイ
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)