曜日別特売

ワイヤレスHDMIエクステンダー

ワイヤレスHDMIエクステンダー - ラトックシステム

有線ケーブルでの配線が難しい、または見栄えを損ねる場合に、ワイヤレスHDMIエクステンダーを使用することで、スッキリした試聴環境やサイネージなどでのディスプレイ構築に有効です。

仕様
[映像]H.264圧縮して伝送、Max1080p/60Hz,RGB[音声]H.264圧縮して伝送、PCM/Dolbydigital
セット内容
RS-WHDEX20(送信機×1、受信機×1)、IR送信ケーブル×1、IR受信ケーブル×1、ACアダプター×2、ウォールマウントキット×2セット、ユーザーズマニュアル、保証書(1年)
規格
HDMI
電源電圧
DC+5V1A(添付のACアダプターから供給)
対応機種
(入力)HDMI出力端子を搭載した映像機器、パソコン、(出力)HDMI入力端子を搭載した、テレビ・プロジェクター・パソコン用ディスプレイ※HDCP対応
解像度
1080p(1080p/60Hz、1080p/30Hz、1080/24Hz)、720p、576p、480p
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約85×83×13(突起部含まず・送信機/受信機共通)
コネクタ
【HDMI入出力】[送信機]HDMIタイプAメス×1(入力用)[受信機]HDMIタイプAメス×1(出力用)【ループアウト用】[送信機]HDMIタイプAメス×1(出力用)【電源】USBmicro-B×1【IR(赤外線)通信】IRジャック×1
遅延時間
約0.3秒
伝送距離(m)
(最大)約20m(見通し、障害物なきこと)
使用周波数(MHz)
5170~5250
準拠
HDCP1.4準拠
内容量
1個
注意
※解像度は接続するテレビ・ディスプレイに依存します
※CEC、HEC、ARCには対応していません
※伝送距離はご使用環境により異なります
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24806453RS-WHDEX20
¥64,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする