ケナメタル
ミーリングインサート SDET-GB
KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
12.7
厚さS(mm)
4.76
幅D(mm)
12.7
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
切刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25228316
SDET1204PDSRGB KC725M
1セット(5個)
0.8
-
-
-
4
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236664
SDET120412PDERGB KC725M
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
15
4
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236673
SDET1204PDERGB KC520M
1セット(5個)
0.8
-
-
-
4
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259213
SDET1204PDSRGB KCPK30
1セット(5個)
0.8
-
-
-
4
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306996
SDET120464SNGB KC725M
1セット(5個)
6.4
-
-
-
2
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358683
SDET1204PDSRGB KCSM30
1セット(10個)
0.8
-
-
-
4
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361054
SDET1204PDSRGB KCPM40
1セット(10個)
0.8
-
-
-
4
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361535
SDET120464SNGB KCSM30
1セット(5個)
6.4
-
-
-
2
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364904
SDET120464ENGB KC725M
1セット(5個)
6.4
-
-
-
2
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364913
SDET120448SNGB KC725M
1セット(10個)
4.8
-
-
-
2
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364929
SDET120448ENGB KC725M
1セット(10個)
4.8
-
-
-
2
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364938
SDET120432ENGB KC725M
1セット(5個)
3.2
3.2
4.76
15
4
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25383533
SDET1204PDSRGB KCSM40
1セット(10個)
0.8
-
-
-
4
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25387733
SDET1204PDERGB KCSM40
1セット(5個)
0.8
-
-
-
4
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390479
SDET120464SNGB KCSM40
1セット(10個)
6.4
-
-
-
2
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390488
SDET120424ENGB KCSM40
1セット(10個)
2.4
2.4
4.76
15
4
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390506
SDET120424SNGB KCSM40
1セット(5個)
2.4
2.4
4.76
15
4
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390549
SDET120412PDERGB KCPM40
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
15
4
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396456
SDET120412PDERGB KCSM40
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
15
4
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396499
SDET120464ENGB KCSM40
1セット(5個)
6.4
-
-
-
2
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396508
SDET120448SNGB KCSM40
1セット(10個)
4.8
-
-
-
2
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396517
SDET120448ENGB KCSM40
1セット(10個)
4.8
-
-
-
2
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396526
SDET120432SNGB KCSM40
1セット(10個)
3.2
3.2
4.76
15
4
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396535
SDET120432ENGB KCSM40
1セット(10個)
3.2
3.2
4.76
15
4
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396544
SDET120416SNGB KCSM40
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
15
4
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396553
SDET120416ENGB KCSM40
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
15
4
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396569
SDET120412PDSRGB KCSM40
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
15
4
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください