ケナメタル
ミーリングインサート SPHX 0°
Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状
正方形
切刃数
8
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
厚さS(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25231238
SPHX1205PCERGPB KCK15
6.57
5.5
0.7
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236183
SPHX1205PCTRGPBK KY3500
6.57
5.5
0.7
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236235
SPHX1205PCSRGPB KC725M
6.57
5.5
0.7
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240408
SPHX1205PCERGPB KC520M
6.57
5.5
0.7
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25240539
SPHX1205PCELGPB KCK15
6.57
5.5
0.7
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247873
SPHX15T6PCTRGPK KY3500
8.15
6.6
1.2
¥
35,650
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25248013
SPHX1205PCTRGPB KTPK20
6.57
5.5
0.7
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251583
SPHX1205PCTLGPBK KY3500
6.57
5.5
0.7
¥
28,550
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257323
SPHX1205PCSRGPB KCK15
6.57
5.5
0.7
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259703
SPHX1205PCERGPB KCPK30
6.57
5.5
0.7
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259728
SPHX1205PCSRGPB KCPK30
6.57
5.5
0.7
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259764
SPHX15T6PCSRGP KCPK30
8.16
6.6
1.2
¥
24,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください