ケナメタル
ミーリングインサート SPHX1205-GP 70°
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。4コーナー仕様
形状
正方形
厚さS(mm)
5.5
切刃数
4
寸法BS(mm)
0.7
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25236104
SPHX1205ZCTRGP4SK KY3500
10.06
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25236244
SPHX1205ZCERGP4S KCK15
10.04
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください