ケナメタル
ミーリングインサート BGHX
Fix-Perfect用インサート。粗加工用。ワイパー。1コーナー仕様
厚さS(mm)
5
形状
正方形
切刃数
1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃長l(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25244443
BGHX15L5PCFRGG1W K110M
1セット(10個)
-
4
¥
33,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244459
BGHX15L5PCFRGG1W KC510M
1セット(5個)
-
4
¥
19,050
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244468
BGHX15L5PCTRGG1W K110M
1セット(10個)
-
4
¥
33,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244477
BGHX15L5PCTRGG1W KC510M
1セット(10個)
-
4
¥
34,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244897
BGHX15L5PCERGGT1W KD1415
1個
6
2
¥
27,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください