ケナメタル
ミーリングインサート SPHX-GP 20°
Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)
6.52
厚さS(mm)
6.6
形状
正方形
切刃数
8
寸法BS(mm)
1.2
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25247408
SPHX15T6ZCERGP KCK15
¥
24,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259773
SPHX15T6ZCERGP KCPK30
¥
24,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください