ケナメタル
ミーリングインサート MDHX-GD4W RH
Fix-perfect用インサート。仕上げ加工用。ワイパー。4コーナー仕様
形状
正方形
勝手
右
厚さS(mm)
4.76
切刃数
4
寸法BS(mm)
4.23
幅D(mm)
13
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25251599
MDHX1004ZDFRGD4W K110M
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251608
MDHX1004ZDFRGD4W KC520M
¥
17,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255047
MDHX1004ZDERGD4W KTPK20
¥
17,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25255108
MDHX1004ZDFRGD4W KTPK20
¥
17,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256937
MDHX1004ZDERGD4W KC520M
¥
17,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264549
MDHX1004ZDERGD4W K110M
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください