ケナメタル
ミーリングインサート MDHX-GD4W LH
Fix-perfect用インサート。仕上げ加工用。ワイパー。4コーナー仕様
厚さS(mm)
4.76
形状
正方形
勝手
右
切刃数
4
寸法BS(mm)
4.23
幅D(mm)
13
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25257208
MDHX1004ZDFLGD4W K110M
1セット(10個)
¥
28,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257698
MDHX1004ZDFLGD4W KC520M
1セット(5個)
¥
16,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください