ケナメタル
ミーリングインサート SEPT-GB2
KSSM45°用インサート。P級。粗加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)
14
コーナーR(mm)
1
厚さS(mm)
4.76
形状
正方形
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.65
幅D(mm)
14
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25264917
SEPT1404AEENGB2 KC725M
1セット(5個)
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264926
SEPT1404AEENGB2 KCK15
1セット(5個)
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264935
SEPT1404AEENGB2 KCPK30
1セット(5個)
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264944
SEPT1404AESNGB2 KC725M
1セット(5個)
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264953
SEPT1404AESNGB2 KCK15
1セット(5個)
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25264969
SEPT1404AESNGB2 KCPK30
1セット(10個)
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392807
SEPT1404AEENGB2 KCPM40
1セット(5個)
¥
8,700
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392816
SEPT1404AESNGB2 KCPM40
1セット(10個)
¥
17,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください