ナビス(アズワン)
オペ室用消毒盤台
材質
ステンレス(SUS430J1L)
寸法(mm)
【消毒盤】410×290×40
キャスター
Φ50mmゴム製(ストッパー無し)
棚間隔(mm)
450
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25456647
2枚用
消毒盤(2枚付き)
2枚用
620×430×800
0-1564-02
¥
37,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25456656
3枚用
消毒盤(3枚付き)
3枚用
950×450×800
0-1564-01
¥
41,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000