NIPRO(ニプロ)
シリンジ 針なし ロック 中口
筒先ルアーロック。
最小目盛り0.2ml~対応。
筒先
中口
材質
PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※適合サイズは目安です。気管チューブの機能に問題がないことを確認してください。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
2.5
5
10
20
30
50
最小目盛(mL)
0.1
0.2
1
内容量
1箱(25本)
1箱(50本)
1箱(100本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
最小目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25468538
8505
1箱(100本)
5
0.2
¥
4,070
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
25468556
8138
1箱(100本)
2.5
0.1
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
25468565
8655
1箱(100本)
10
0.2
¥
5,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
25468574
8855
1箱(50本)
30
1
¥
10,520
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25468583
8955
1箱(25本)
50
1
¥
6,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54549724
8755
1箱(50本)
20
1
¥
4,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください