タイヨー脱腸帯 片側用

タイヨー脱腸帯 片側用 太陽医療品製作所

柔軟、弾力性があり、ご使用になる方の体格や姿勢にもフィットします。
三方向から均等の力が加わるため、運動してもずれにくく患部を圧定します。

仕様片側用 材質天然ゴム 腰廻り(cm)100まで アズワン品番0-8947-22 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000001 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25472957 F号 大人用
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25472957 F号 大人用 20545184 F号 F号 タイヨー脱腸帯 (片側用) タイヨー 20545184 タイヨー脱腸帯 (片側用) タイヨー 1個 12,890 税込14,179 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする