ナビス(アズワン)
メーヨー型消毒盤台
安定固定かつ、移動もスムーズです。
付属品
トレー1枚
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター
Φ50mmゴム製(ストッパー無し)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
トレー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25484629
M
M
300×480×800~1100
0-1589-01
410×290×35
¥
50,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25484638
L
L
330×620×900~1100
0-1589-02
520×320×40
¥
95,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000