キュアケア
外挿入バイトブロック ストリームガード
気管内チューブとの固定をより確実にするためのセーフティーフック付きです。通常の気管内チューブに対応します(スパイラルチューブには適しておりません)。
材質
PP(ポリプロピレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(mm)
適合内径(Φmm)
対応
形状
断面タイプ
適合チューブ内径(Φmm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25490579
1303
1箱(20個)
L
18×62
-
通常の気管内チューブに対応(スパイラルチューブには適しておりません)
ラウンド
円形断面
8~9.5
ラウンドL
¥
9,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
25490588
1304
1箱(20個)
L
22×62
-
カフ上部吸引ライン付気管内チューブに対応
オーバル
長円形断面
【カフ上部吸引ライン付気管内】8~9
オーバルL
¥
11,000
¥
10,480
¥
11,528
(税込)
翌々日出荷
54549548
1305
1箱(20個×1包)
ラウンドS
12×57
ストリームガード・ラウンド(気管内チューブ):5.5~6.5
-
-
-
-
-
¥
9,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54549557
1306
1箱(20個×1包)
ラウンドSS
9×52
ストリームガード・ラウンド(気管内チューブ):4.0~5.0
-
-
-
-
-
¥
9,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000