折りたたみキャリーカート ふた付き

折りたたみキャリーカート ふた付き Foldea
(1件のレビュー)

折りたたみ可能で組立かんたん、折りたたみ式キャリーカート。折りたたみ式で持ち運びが便利なキャリーカート。タイヤが付いており、細かな移動もスムーズに可能。ちょっとした買い物、レジャーイベントへの参加時、園芸用品の収納箱に、など用途は多数。ふたが付いており、荷物が飛び出したり大きい荷物を運ぶ際に役立つ。2Lペットボトル12本収納可能。

用途コロコロ 台車 蓋付き フタ付き 軽量 コンパクト 2輪キャスター付 ショッピングカート コンテナ ボックスとして。 材質ポリプロピレン、アルミ合金 耐荷重(kg)25 質量(kg)3.2 内寸(mm)395×320×345 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:455×375×455 折りたたみ寸法(mm)455×455×80 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25528485 WKS353
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
25528494 WKS355
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25528485 WKS353 19663018 WOC-26(BK) WOC-26(BK) 折りたたみオリコンキャリーカート YAMAZEN(山善) 19663018 折りたたみオリコンキャリーカート YAMAZEN(山善) 1台 3,188 税込3,507 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25528485
2021-03-11
用途:
部品運び
建設業・工事業

民家一軒一軒に部品を持って行く作業の時、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする