曜日別特売

クリアファイル スーパーエコノミー クリアーファイル+

クリアファイル スーパーエコノミー クリアーファイル+ - PLUS(プラス)[文具]クリアファイル スーパーエコノミー クリアーファイル+ - PLUS(プラス)[文具]クリアファイル スーパーエコノミー クリアーファイル+ - PLUS(プラス)[文具]クリアファイル スーパーエコノミー クリアーファイル+ - PLUS(プラス)[文具]クリアファイル スーパーエコノミー クリアーファイル+ - PLUS(プラス)[文具]クリアファイル スーパーエコノミー クリアーファイル+ - PLUS(プラス)[文具]クリアファイル スーパーエコノミー クリアーファイル+ - PLUS(プラス)[文具]クリアファイル スーパーエコノミー クリアーファイル+ - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

大人気のスーパーエコノミークリアファイルから、実用的新型モデル「スーパーエコノミークリアファイル+」が登場。
使いやすさを追求したポケットと上品なカラーバリエーションのクリアファイル。
「入れやすい」「破れにくい」「めくりやすい」ビジネスシーンでスマートに使えるクリアーファイル。
使いやすさを追求した、便利が詰まったハイブリットポケットで更に使いやすくなりました。
ポケット上部を一部カットしたイージースリットで、書類を簡単に入れられます。
ポケット端の溶着をダブルで行うダブルシーリング加工で、従来品より破れにくくなっています。
ポケットにエンボスをかけたマジカルフック加工により、指がかかってめくりやすいです。
背ラベルは差替え可能な背見出し付きで、仕分けしやすいです。
中紙無しのローコストタイプだから、、どんどん使ってキレイに整頓できます。
色別管理もしやすく使いやすい、深みのあるカラーは全部で5色展開です。
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください。印刷物によってはシートに波打ちや反りが発生する場合があります。

仕様中紙なし材質表紙=45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット=40%再生ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)50μm(0.05mm)サイズA4規格A4グリーン購入法適合内容量1冊
注意
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください。
※印刷物によってはシートに波打ちや反りが発生する場合があります。
全11種類を絞り込む
ポケット数
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25535354FC-502EL(75832)ブラウン20
330
259
285(税込)
当日出荷
25535363FC-502EL(75866)ネイビー20
330
259
285(税込)
当日出荷
25535379FC-502EL(75868)レッド20
330
259
285(税込)
当日出荷
25535388FC-502EL(75869)グリーン20
330
259
285(税込)
当日出荷
25535397FC-502EL(75870)イエロー20
330
259
285(税込)
当日出荷
25535406FC-504EL(75834)ブラウン40
660
499
549(税込)
当日出荷
25535415FC-504EL(75871)ネイビー40
660
499
549(税込)
当日出荷
25535424FC-504EL(75873)レッド40
660
499
549(税込)
当日出荷
25535433FC-504EL(75874)グリーン40
660
499
549(税込)
当日出荷
25535449FC-504EL(75875)イエロー40
660
499
549(税込)
当日出荷
28864983FC-506EL(75876)ネイビー60
990
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 資料保管
株式会社DAISHO建設業・工事業

背表紙の紙が抜けやすいけど、それ以外は満足です
ポケットファイルに紙を入れやすくて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする