エアコン風よけカバー 簡易タイプ
エアコンからの風を直接体に当たらないようにします。
両面テープでの簡単取付、しかも透明ですので、取付後にカバーが目立ちません。
用途エアコンの風よけに
材質PET
長さ(mm)300
幅(mm)28
色透明
高さ(mm)122
質量(g)130
内容量1パック(2個)
注意
※本品は業務用天井埋め込み式空調機専用です。※取り付け部分の汚れ・油分・ホコリは中性洗剤でよく拭き取り、乾燥させてから貼り付けてください。
※粘着面は強くしっかり押し付けてください。
凹凸やザラザラ下面には装着できません。
※粘着テープは跡が残りにくい再剥離タイプですが、一度剥がすと粘着力が落ちますのでご注意ください。
※冷房時など湿度によっては結露が発生する場合があります。必要に応じて付属の結露防止対策ボードを差し込んでください。
※飲食店など高温多湿・油分が発生するような環境では破損し落下する恐れがありますので使用しないでください。
※誤った使用による本体の落下につきましては、当社では一切の責任や保証は負いかねますので予めご了承下さい。
※用途以外に使用しないでください。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2021-06-30
- 用途:
- 天井埋め込み型エアコンのデスク下のエアコン風よけ対策
値段が安くて購入しましたが、結露がひどい。水がポタポタ落ちてきて使い物になりませんでした。
- 対象商品:
- 25560999
2019-06-03
- 用途:
- 事務所 天井埋設型エアコン直下のデスクのエアコン風直撃対策
株式会社伸興 様
両面テープの接着が弱く設置後すぐ落下してきた。
写真が分かりづらくとりあえず購入したが、想像と違った。
説明書が分かりづらく、不親切と思われる。
3人が参考にしています