- エアコン風よけカバー 簡易タイプ モノタロウ 25560999 - エアコン風よけカバー 簡易タイプ モノタロウ 25560999 - エアコン風よけカバー 簡易タイプ モノタロウ 25560999 - エアコン風よけカバー 簡易タイプ モノタロウ 25560999 - エアコン風よけカバー 簡易タイプ モノタロウ 25560999 - エアコン風よけカバー 簡易タイプ モノタロウ 25560999

エアコン風よけカバー 簡易タイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード25560999 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアコンからの風を直接体に当たらないようにします。
両面テープでの簡単取付、しかも透明ですので、取付後にカバーが目立ちません。

用途エアコンの風よけに 材質PET 長さ(mm)300 幅(mm)28 透明 高さ(mm)122 質量(g)130
注意
※本品は業務用天井埋め込み式空調機専用です。
※取り付け部分の汚れ・油分・ホコリは中性洗剤でよく拭き取り、乾燥させてから貼り付けてください。
※粘着面は強くしっかり押し付けてください。
凹凸やザラザラ下面には装着できません。
※粘着テープは跡が残りにくい再剥離タイプですが、一度剥がすと粘着力が落ちますのでご注意ください。
※冷房時など湿度によっては結露が発生する場合があります。必要に応じて付属の結露防止対策ボードを差し込んでください。
※飲食店など高温多湿・油分が発生するような環境では破損し落下する恐れがありますので使用しないでください。
※誤った使用による本体の落下につきましては、当社では一切の責任や保証は負いかねますので予めご了承下さい。
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25560999
2021-07-28
用途:
エアコン風よけ

エアコンの風向は問題なく出来ました。取付も簡単で問題ありません。

2021-06-30
用途:
天井埋め込み型エアコンのデスク下のエアコン風よけ対策

値段が安くて購入しましたが、結露がひどい。水がポタポタ落ちてきて使い物になりませんでした。

対象商品:
25560999
2019-06-07
用途:
エアコンの風よけ
アイ・シー・ティー株式会社 様 (サービス業)

簡単に取り付けられて良い。何度も方向を変えられるのでいいと思う。

対象商品:
25560999
2019-06-03
用途:
事務所 天井埋設型エアコン直下のデスクのエアコン風直撃対策
株式会社伸興 様

両面テープの接着が弱く設置後すぐ落下してきた。
写真が分かりづらくとりあえず購入したが、想像と違った。
説明書が分かりづらく、不親切と思われる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする