曜日別特売

PRO180-CドクターM-C(ひざ用)

PRO180-CドクターM-C(ひざ用) - Finoa (フィノア)
仕様
ハードサポート
色
ブラック
適合部位
ひざ用
左右区別
左右兼用
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2556283724231S
¥6,200
取扱い終了
2556284624232M
¥6,200
取扱い終了
2556285524233L
¥6,200
取扱い終了
返品不可
2556286424234XL
¥6,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする