ネオギアプロ
CK9005 折りたたみニーマット
一定の場所で使用する際に使いやすいニーマット。
ポケットはカンやボトルにフィット、部品や小物を仮置きにもOK
用途
工事現場、内装業、塗装業、外装業など
トラスコ品番
704-2544
材質
EVA
長さ(mm)
30
幅(mm)
220
色
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
270
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04281589
CK9005
¥
1,182
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください