クールベスト

クールベスト - ユニット

冷凍した保冷剤を背中両脇のポケットに入れられるメッシュ製ベストです。

用途熱中症対策に。熱中症対策に最適なベストです。(保冷剤タイプ)セット内容保冷剤×3材質ナイロンWメッシュ寸法(mm)520×590質量(g)約720着丈(cm)52アズワン品番64-5220-56身幅(cm)59内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25625846HO-790
3,9202,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする