ムシポンMPX-2000
安全!無害!抜群の捕虫効果!
ステンレス製なので、いつまでもキレイに使える!
飛散防止型の誘虫灯、交換時や災害時にランプが落下し破損をしてもガラス片の破片を防ぎます。
ヨコ型用下げタイプ、両面誘引型
- セット内容
- 本体、捕虫ランプ、捕虫紙×5個、チェーン×2本
- 材質
- ステンレス
- 質量(kg)
- 2.4
- 電源(V)
- 100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 690×75×230
- 内容量
- 1個
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25627368 | HO-841 | 36721377 | MPX-2000 | ![]() | 捕虫器 「ムシポン」 | 朝日産業(捕虫器・包装機器) | 1台 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカー違いの相当品です |












